Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All Care PlastiQline 23 L weiß halb offen Mülleimer mit halb offenen Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-325651
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     5651
EAN/GTIN:
     8717775685234
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter freistehend. Auch geeignet für Wandmontage mit Hilfe von mitgelieferter Aufhängung. Die Abdeckung ist leicht von der Bodenschale zu entfernen.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 23 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, All Care, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörbe, PlastiQline, accrenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.