Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Edelstahlseifenspender
>
Artikel
Seifenspender JM Metzger FIX für Seife und Flüssigpaste frei befüllbarer Spender mit Spenderflasche 2,5 L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
WERO
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-32HS2500K
Hersteller:
JM-Metzger
Herst.-Nr.:
HS2500K
EAN/GTIN:
4260295460163
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Der JM Fix Dosierspender ist ein universeller Seifenspender für Flüssigseife und fliessfähige Handreiniger mit Reibemittel mit Edelstahlbedienhebel. Dieser Seifenspender lässt sich frei aus Kanistern befüllen. Der Füllstand der Spenderflasche ist deutlich sichtbar, so das ggf. die Flasche nachgefüllt werden kann. Der Armhebelspender ist zu Ihrer Sicherheit abschließbar. Im Lieferumfang ist eine Spenderflasche, eine verschließbare Verschlußplatte und eine Kunststoffpumpe enthalten. JM Fix Dosierspender eignet sich für Flüssigseife und Handreiniger mit Reibemittel. Made in Germany, Menge pro Hub: 4 ml Montagematerial ist in JM Metzger Spender immer enthalten!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Volumen:
2.5 L
Befüllung:
Kannenbefüllung
Systemart:
Druckhebelspender
geeignet für:
Flüssigseife und Flüssigpaste
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Seifenspender & Zubehör
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Dosierpumpe für Flaschen
,
Pumpspender für Flaschen
,
Dosierspender
,
Pumpspender
,
Edelstahl-Seifenspender
,
Edelstahlseifenspender
,
Industrie-Seifenspender
,
Industrieseifenspender
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
industrie seifenspender
,
seifenspender 2,5l
,
Bad & WC
,
Kosmetik & Pflege
,
Seifenspender & Zubehör
,
JM Metzger
,
Handseifenspender
,
Spenderseife
,
Waschraumspender
,
Handwaschpastenspender
,
Spender Fließpaste
,
Pastenspender
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 50,79*
€ 66,51*
Lager 156
2 Tage
11
€ 5,70*
ab € 50,87*
€ 66,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktivin GreenBuddy Waschlotion, 2500 ml Spenderflasche
WERO
20742011
ab € 25,47*
Zubehör
Aktivin RubStar Handwaschpaste, 2500 ml Euroflasche
WERO
20741311
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen