Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Meiko EVO Vliestuch Allzweckvlies blau 38x40 cm überzeugt durch Saugstärke und Haltbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33008
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     391670-000-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Meiko Allzwecktuch zeichnet sich durch seine gute Qualität zum kleinen Preis aus. Es ist für den täglichen Gebrauch vielseitig einsetzbar und überzeugt durch seine Saugstärke und Haltbarkeit. Das Allzweck-Wischtuch ist in den Farben weiß, grün, blau, rosa, gelb und orange erhältlich. Größe: 38x40 cm Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
38x40 cm
Farbe:
blau
Einsatzb:
ereich: Oberfläch
Material:
Viskose
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch 38x40 cm, vlies tuch, allzwecktücher viskose, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Universalwischtuch, Mehrzwecktücher, Vlieslappen, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Geschirrspültuch, Allzwecktücher, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.