| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-341622K Herst.-Nr.: 1622 EAN/GTIN: 5703538024917 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 120, Größe (mm) 760 x 1030 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | für Gewerbe und Industrie | Inhalt: | bis 120 L | Stärke: | stark | Farbe: | weiß | Maße: | 76x103 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, abfallsack weiss 120 l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Abena, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |