Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3420013 Herst.-Nr.: 20013 EAN/GTIN: 4001553710015 |
| |
|
| | |
| PREMIUM PLUS Müllsäcke steigern mit der besonders schnell zu öffnenden Aufreiß-Banderole und dem Easy Opener Effizienz und Sicherheit bei der täglichen Arbeit. Die PE-LD Folie ist außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. Ausgewähltes Recyclinggranulat und modernste Fertigungs- methoden garantieren die gleichbleibend hohe PREMIUM-Qualität. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling Banderole mit Aufreißlasche PE-LD-Folie aus vordefiniertem Recyclingmaterial hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Gewerbe und Industrie | Inhalt: | bis 120 L | Stärke: | stark | Farbe: | blau | Maße: | 70x110 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Deiss, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,38* | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,362* | € 0,492* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 4,01* | € 6,00* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 4,658* | € 6,818* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,161* | € 7,561* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|