Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMV Systemwagen PE Prince 2 x 18 L Reinigungswagen dazu 4 x 6 L Eimer, robuste Ausführung aus PE Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3710001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMV10.001
EAN/GTIN:
     7081448822914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Der Reinigungswagen ist ausgestattet für die Oberflächen und Bodenreinigung, ebenfalls kann man Abfallbeseitigung. Gestell aus PE Kunststoff einfach im Aufbau zum stecken und vier Schrauben. Montage Anleitung sowie Schraubenzieher und Schrauben sind dabei. Es gibt 2 x 18 l Eimer in den Farben blau und rot, 4 × 6 l Eimer zu Oberflächenreinigung (Farben: blau, gelb, grün, rot), 1 x 90 l Abfallsack, 2 x Ablageschalen für Reinigungsmaterial, 4 x Stielhalter, 4 x Utensilienhaken. Komplett Klappbare Mülleinheit inklusive Abfalldeckel platzsparend durch Klappmechanismus. Müll- einheit kann durch eine Strebe getrennt werden so dass man zwei Müllsäcke einhängen kann. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden und Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
6 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
1 fach / mit Ablage
Material Gestell:
Kunststoff / Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzeimer 18 l blau, hotelwagen, haushaltseimer acryl, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
989
€ 5,00*
ab € 224,23*
€ 283,22*
4 Tage
70
€ 6,95*
ab € 222,97*
€ 283,23*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.005
ab € 78,53*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.006
ab € 78,64*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.007
ab € 67,43*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.008
ab € 99,45*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.009
ab € 61,70*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.001-1
ab € 217,64*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.010
ab € 50,80*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.002
ab € 223,62*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.003
ab € 218,95*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV10.004
ab € 334,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.