| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3710002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMV10.002 EAN/GTIN: 7081446219754 |
| | |
|
| | |
| Sehr robuste, verchromte Ausführung, großzügige Ablage- flächen für allerlei Zubehör, leichtläufige Lenkräder vorne und hinten für ein müheloses und leises Fahrverhalten. Halter mit grauem Sack und Deckel ca. 90 Liter, den Deckel kann man in der Mitte teilen, somit kann man 2 Tüten ein- hängen und Müll trennen. Müllsackhalterung abklappbar. Dazu 4 x 6 l Eimer und 2 x 25 l Eimer mit Profi Presse. 2x Stielhalterung und 1x Mopp Gestell Halterung Eine Montageanleitung finden Sie unterhalb als Download! Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungswagen für Boden und Oberfläche | Presse: | Universalpresse | Anzahl Eimer: | 6 Eimer | Müllsackhalter / Ablage: | 1 fach / mit Ablage | Material Gestell: | Kunststoff / Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, kunststoffeimer 6l, hotelwagen, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 223,54* | € 282,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 223,81* | € 282,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|