| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3774249 Herst.-Nr.: 74249 (74185) EAN/GTIN: 4046153084845 |
| |
|
| | |
| Der MyClean® touch PF ist ein Allroundtalent für alltägliche Arbeiten, bei denen Hygiene und Schutz der Hände eine Rolle spielen. Mit seiner mikrogerauten Oberfläche bietet er einen sicheren Griff. Sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis macht diesen Handschuh zu einem idealen Einstiegsprodukt. Die Einweghandschuhe könen rechts und links getragen werden sind ca. 245 mm lang, haben eine mikrogeraute Oberfläche, sind puderfrei und für Lebensmittel geeignet. Geeignet für Hotel, Gastronomie, Catering, Kommunen, Schulen, Kita´s, und Industrie/ Handwerk. 5 Jahre Verwendbarkeit EN 455-1 PZN: 11302655 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 11302655 Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | hell-beige | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455-1 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex unsteril gr. l, gummi handschuh, gummihandschuh l, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Maimed, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheHandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,92* | € 7,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,02* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|