| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-39853001 Herst.-Nr.: 1853001 EAN/GTIN: 4006533046115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vermop Textronic Microfaser Hochleistungstücher haben ein extra fein gearbeitetes Material das Langlebigkeit und Formstabilität garantiert. Vermop Textronic Microfasertuch blau - Eigenschaften: Material: 100 Prozent Polyester-Microfaser, Maße: 38x40 cm. Verwendung: Blau steht für allgemeine Oberflächenreinigung von Mobiliar und Büro. Die weichen Microfasern des Vermop Textronic Putztuch sind ideal für die Sprühreinigung homogener Oberflächen. Trocken oder leicht befeuchtet sorgt es für streifenfreien Glanz ohe Fusseln auf z. B. Spiegeln, Chrom und gebürstetem Edelstahl. Das Vermop Textronic Microfaser Hochleistungstuch ist zertifiziert für die Reinraumreinigung. Waschbar bis 95° C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 38x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzb: | ereich: Glas und | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertücher blau 5er, blue hochleistungstuch, vermop hochleistungstuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vermop, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,91* | € 13,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,046* | € 13,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,56* | € 19,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,718* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|