| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4252207 Herst.-Nr.: 52207 EAN/GTIN: 3019920522070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verhindert die Verbrennung von Abfällen und verhindert die Ausbreitung von Feuer. Hohe Festigkeit - der Körper besteht aus pulverbeschichtetem Anti-UV-Stahl. Durchmesser: 312 mm, Höhe: 627 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt:: | bis 50 L | Farbe: | gelb | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb metall 50 liter, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb rossignol, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Papierkorbroosl, neo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |