| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4252516 Herst.-Nr.: 52516 EAN/GTIN: 3019920525163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infraroterkennung verhindert Handkontakt mit dem Spender Wirtschaftlich: Es verteilt die richtige Dosis hydroalkoholischen Gels für jede Verwendung. Mit Verbrauchssteuerungsfenster, Schlüsselverriegelungssystem u. Durchflussrateneinstellung: Stufe 1: 0,5 ml - und Füllstand 2: 2,5 ml. Für alle öffentlich zugänglichen Orte (Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen, Einkaufszentren usw. Stromversorgung durch 4 LR6-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Hergestellt in Frankreich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Desinfektionssäule mit Spender | Spenderart: | Sensor | Volumen: | Spender: 850 ml | Tropfschale: | mit Tropfschale | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, armhebel spender, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Rossignol, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |