Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARKEA Abfallkorb Rossignol 2x 60L Holz zementgrau/blau Abfallkorb mit Holzfront/Zementgrau, Rapsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4256369
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56369
EAN/GTIN:
     3019920563691
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Outdoor-Mülleimer mit Holzfront Rossignol Linie Arkea. Die Holzfront besteht aus der Farbe Zementgrau und der Rest aus Rapsgelb. Der Mülleimer hat ein Fassungsvermögen von 2x 60 L und einen 3 L Aschenbecher für eine Kapazität von 1800 Stummeln. Struktur und Deckel: aus korrosionsschutzbehandeltem, UV-pulverbeschichtetem Stahl, einfaches Öffnen durch Vorwärtskippen der Frontplatte, die Steigbügel erleichtern das Positionieren und Entfernen des Beutels, Fixierung in 4 Punkten am Boden, reduzierte Öffnung, um das Eindringen sperriger Gegenstände zu begrenzen. Farbe: Holz/Zementgrau, Rapsgelb
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
2-fach
Inhalt::
bis 120 L
Material:
Holz/Metall
Farbe:
mehrfarbig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb metall 60liter, stahlpapierkorb grau, stahlpapierkorb rossignol, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,18*
€ 995,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,90*
€ 934,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,75*
€ 899,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,01*
€ 781,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,09*
€ 752,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.