Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLECROULE Müllsackständer Rossignol Stahl 110 L grün/grau fahrbarer Abfallbehälter mit Pedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4257333
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     57333
EAN/GTIN:
     3019920573331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Stahl mit UV-stabiler Pulverbeschichtung Befestigung des Müllsacks mit Gummiband HACCP-Konzept Müllsackständer wird ohne Müllbeutel geliefert!
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
universell
Inhalt::
bis 110 L
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer grün, tret abfalleimer, tretabfalleimer 110l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rossignol, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler, Collecroule, roosl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.