Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Rossignol 3-teilig hochwertiger Abfallbehälter für Mülltrennung 1x16L & 2x4,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4259762
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     59762
EAN/GTIN:
     3019920597627
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der schwarze Hauptbehälter besteht aus stoßfestem recyclingfähigem Polystyren, ist schwarz und hat ein Fassungsvermögen von 16 L. Die beiden Unterteilungen bestehen aus recyclingfähigem Polypropylen, haben einen blauen und gelben Deckel und ein Fassungsvermögen von je 4,5 L. Die beiden kleinen Unterteilungen kann man innen und außen am Hauptbehälter anbringen. Zum Sortieren von 3 Abfallarten. Farbe: Korpus & Behälter schwarz, mit blauem und gelbem Deckel Fassungsvermögen: 1 x 16 Liter & 2 x 4,5 Liter
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 25 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammelbehälter kunststoff, abfalltrenner, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.