| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4293581 Herst.-Nr.: 93581 EAN/GTIN: 3019920935818 |
| |
|
| | |
| Der Design-Touch-Abfallbehälter der französischen Marke Rossignol hat ein Volumen von 45 Litern und ist in der Farbe verkehrsweiß. Drücken Sie einfach den Knopf am Trichterdeckel, um den Trichter selbst zu öffnen. Abnehmbarer Kunststoff-Inneneimer mit Metallgriff. Weitere Informationen: | | Art: | mit Deckel | Inhalt: | bis 45 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rossignol, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, Abfallkörberoosl, hand touch |
| | |
| |