| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-43102 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3030101/1020000 EAN/GTIN: 4250128900058 |
| |
|
| | |
| robuster Pumpsprüher mit Viton-Dichtungen feine Metallsprühdüse bildet ein exakt dosierbares Sprühbild verstellbar von Strahl bis zu feinem Sprühnebel geeignet für direkten Lebensmittelkontakt z. B. aufsprühen von Pflanzenöl, Apfelessig, Essig (siehe Datenblätter) etc. Die Feine des Sprühnebels ist abhängig von der Viskosität des Öles. Öle können auch dazu führen, dass nur ein Strahl und kein Nebel erzeugt wird. Sprüher Made in Germany Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Einsatz: | direkter Lebensmittelkontakt | Sprühkopf: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, drucksprüher 1 l, drucksprüher, handsprüher 1 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Sprühflaschen, Sprühkanne, Sprühkannen, Triggersprüher, Flasche zum Sprühen, Sprüh Flasche, Sprayflasche, Lebensmittelsprüher, Lebensmittel Sprühgerät, Lebensmittel |
| | |
| |