Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine im Set Numatic HFM 1515 G & Wassersauger ESM-Set 2C mit SC oder PPN Bürste, Profizubehör für WV 900-2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49181015
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     181015V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die Numatic HFM1515 G ehem. NPR 1515 ist eine vielseitige Einscheibenmaschine. Numatic gibt folgende Einsatzempfehlungen für die HFM1515G ab: Schrubben/Scheuern, Shampoonieren, Holzschleifen, Power Pad, Garn Pad, Estrich entschichten, Estrich reinigen und Estrich schleifen. Gewicht: 32 kg ESM, Bürstenumdrehungen: 150 U/min Bürstendurchmesser: 450 mm, Abmessungen: 1185 x 580 x 450 mm Motor: 1500 W, Paddurchmesser: 400 mm. Zusätzlich erhalten Sie den Wassersauger WV900-2, einen robusten und leistungsstarken Wassersauger. Merkmale: großer stabilder Behälter mit 32 L Fassungsvermögen. Der WV900-2 wird mit dem Profi Zubehörset AA5 ausgeliefert! Numatic Profi ESM + Wassersauger komfortabel als Set!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Drehzahl:
150 U. / Min.
Gewicht:
32 kg
Im Set mit:
Wassersauger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Bürsten für Scheuermaschinen, Schrubb-Bürste, Schrubbbürste, Schrubbbürste Reinigungsautomat, Schrubbürste, Schrubbürste Einscheibenmaschine, bohnermaschine numatic, schrubbürste einscheibenmaschine, allessauger 32 l, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Numatic, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Numatic Set, HFM1515, Numatic HFM1515S, Numatic HFM ESM, Numatic NPR 1515, Numatic NPR1515, Einscheibenmaschine Set, Einscheibenmaschine Setangebote
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.038,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.234,39*
€ 2.658,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.199,50*
€ 2.617,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.094,83*
€ 2.492,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.059,94*
€ 2.451,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.038,48*
€ 2.425,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.