| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-634912 Herst.-Nr.: 4101 EAN/GTIN: 9002023004912 |
| | |
|
| | |
| Das Rösch Waschmittel Taid Professional bietet bewährte Profiqualität ideal für Großverbraucher. Es ist hochwirksam in allen Temperaturbereichen 30-95°C sowie bei allen Wasserhärten (<8,5 bis >14°dH). Es enthält Silikat zur Verbesserung der Waschwirkung und zum Schutz vor Korrosion der Waschmaschinenteile. Außerdem eignet sich für viele Gewebearten z.B. synthetische Gewebe, Baumwolle und Kochwäsche aus Baumwolle, verschieden Misch- gewebe. Es ist ein luftreduziertes Kompaktwaschmittel und im Karton verpackt. Dosierung: gemäß Verschmutzung und Wasserhärtebereich anhand der Waschanleitung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 10 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, buntwaschmittel 10kg, flüssigwaschmittel, vollwaschmittel rösch, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Rösch, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Kompaktwaschpulver, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, Vollwaschmittel10kg |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,55* | € 23,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,50* | € 23,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 16,96* | € 23,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,59* | € 37,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,65* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|