| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-650172 Herst.-Nr.: 0172 EAN/GTIN: 4017698000706 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | alkalischer Kalklöser Kristallo ist ein universell einsetzbarer Unterhaltsreiniger und kann auf allen alkalibeständigen Oberflächen, wie Marmor Terrazzo, Fliesen, Kacheln, Feinsteinzeug und allen sonst. Hart- Stein- und Gumminoppenböden eingesetzt werden. Der Solution Glöckner Hartbodenreiniger entfernt Kalkbeläge, Fettablagerungen und sonstige Verunreinigungen. KRISTALLO verhindert bei regelmäßiger Anwendung Kalkablagerungen, die einen negativen Einfluss auf das Glanzbild und die Rutschhemmung haben. Keine Schaumbildung, deshalb uneingeschränkt maschinentauglich. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Datenblätter! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, algenentferner 10l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Solution Glöckner, Grundreiniger für Steinböden, Grundreiniger, UnterhaltsreinigerSteinreiniger, SteinreinigungSteinreinigung & Steinschutz, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 58,68* | € 80,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 56,75* | € 82,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 58,88* | € 84,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 5,868* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|