| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65113010 Herst.-Nr.: 0113010 EAN/GTIN: 4250150801385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach der Fassadenreinigung von Sandstein- und Klinkerfassaden, Backstein, Natur- und Kunststeinfassaden, die mit ILKA-Steinreiniger FSV oder FSV 5 gereinigt wurden, treten in Sonderfällen und besonders bei Nichtbeachtung der empfohlenen Arbeitsweise sogenannte Ausblühungen auf. ILKA-Neutralisator A wird mit einem Deckenquast, einer Bürste oder Sprühgerät, pur oder mit Wasser verdünnt, höchstens 1:10, aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 8-15 Minuten mit starkem, klarem und kaltem Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abwaschen. Wegen Verätzungsgefahr sind Metalle, Alu, Lack und alkalisch empfindliche Flächen abzudecken! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, Fassadenreinigung10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |