Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6536319 Herst.-Nr.: 36319 EAN/GTIN: 4008439363198 |
| | | |
|
| | |
| Perocid Eco kann auf allen säurebeständigen Oberflächen zum Einsatz kommen, z.B. auf Edelstahl, Chrom, Porzellan, Fliesen, Farbechtem Kunststoff oder Glas. Der Kalklöser ist besonders für Lebensmittel verarbeitende Bereiche wie Küchen, Bäckerein, Metzgereien, etc. geeignet. Er entfernt mühelos Kalk und wirkt ohne zusätzliche Mechanik. Weiterhin ist er hochkonzentriert und frei von Salzsäure, Phosphorsäure und Essigsäure. HINWEIS: Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kunststein, Emaille, beschädigten Chromarmaturen sowie auf Nickel- und Zinkoberflächen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 10l, entkalker, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Schnell, Küchen Entkalker, Schnellentkalker, Flüssigentkalker, Geräteentkalker, Entkalker Kaffemaschine, Maschinenentkalker, Bio-Entkalker, Küchenentkalker, Maschinenreiniger, Maschinencleaner, Fettlöser, Küchenreiniger, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,71* | € 74,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 56,72* | € 74,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,671* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|