| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-65715010 Herst.-Nr.: 0715010 EAN/GTIN: 4250150808551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stein- und Fassadenreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-78289 ILKA Sanierlösung chlorfrei wird verwendet zur Beseitigung von Pilzen, Algen, Moos, Grünbelag und Schimmel von Steinen, Putzen, Fassaden, Dächern, Betonplatten, Holz, Mauerwerk, Dachziegel und Glas. ILKA Sanierlösung chlorfrei ist ein chlor- und säurefreier Spezialreiniger. Es entfernt Pilze, Algen, Grünbelag, Schimmel und pflanzliche Verunreinigungen selbsttätig mit vorbeugender Langzeitwirkung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, ILKA Chemie, Stein- und Fassadenreiniger, Fassadenreinigung, Grünbelagsentferner, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |