Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-657267050 Herst.-Nr.: 07267050 EAN/GTIN: 4064700511934 |
| |
|
| | |
| Hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide- und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, sonax industriereiniger, industriereiniger, kaltreiniger 25l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, SONAX, SchmutzbrecherIndustriereinigung, Reinigungsmittel, 25L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | 25 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 112,37* | € 137,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,70* | € 137,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 121,94* | € 149,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,43* | € 149,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|