| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65973380 Herst.-Nr.: 9802123 EAN/GTIN: 4031678014149 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-11854, N-11855 gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei trocknet rückstandsfrei auf Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), evurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, FCV, Papova- und Rotavirus. Ein Sprühkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten! PZN: 0182679 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 00182679 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Schnelldesinfektionsmittel, Desinfektionsreinigung, 0182679, PZN 0182679, Schnelldesinfektion, Bode, Hartmann, 1L |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 6,63* | € 9,05* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,31* | € 9,30* | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 6,36* | € 9,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,28* | € 9,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,46* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,31* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|