| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65973385 Herst.-Nr.: 9802143 EAN/GTIN: 4031678014118 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-11854, N-11855 gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei trocknet rückstandsfrei auf Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, FCV, Papova- und Rotavirus. Ein Sprühkopf ist im Lieferumfang nicht enthalten! PZN: 0182662 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 00182662 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel sterillium 500ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung 500ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Schnelldesinfektionsmittel, Desinfektionsreinigung, 0182662, PZN 0182662, Schnelldesinfektion, Bode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Flasche | € 6,50* | ab € 3,70* | € 5,23* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 3,74* | € 5,77* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 3,76* | € 5,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,78* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 3,70* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|