| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65TVC1L Herst.-Nr.: 2860312/TVC1L EAN/GTIN: 4016208100141 |
| | | |
|
| | |
| Travabon ist besonders bei Arbeiten mit Metall- bearbeitungsölen geeignet, da es einen hohen Anteil des organischen Feststoffes Talkum enthält. Talkum bildet auf der Haut eine physikaltische Schutzschicht und schützt diese damit optimal. Travabon enthält ebenfalls hautverträgliche Spezial-Emulgatoren, die die Haftwirkung nicht wasserlös- licher Arbeitststoffe herabsetzt und damit die Reinigung bei starken Verschmutzungen erleichtert. Bei regelmäßiger Anwendung kann der verbrauch starker Handreinigungsmittel verringert werden. Weitere Heinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 x 1 L | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, handcreme, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Stoko, Handcreme und Pflegelotion, Hautpflege, Handpflege, Hände pflegen, Hände eincremen, Haut Pflege, Hautcreme, Hautpflegeprodukte, 6L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,50* | ab € 22,21334* | € 27,55667* | | | | | 61 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,35* | € 28,81* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 26,66* | € 33,36* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 29,77* | € 39,10* | | | | Lager 9428 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 35,90334* | € 47,46834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Liter | Mindestbestellmenge: 6 Liter ( entspricht € 284,81004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|