| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-79350405 Herst.-Nr.: j350405 EAN/GTIN: 4031255055602 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-43937 Rückstandsfreie Desinfektion und Reinigung VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel Kein Nachspülen mit Wasser notwendig. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, desinfektionsmittel 5l, desinfektionslösung, desinfektionsmittel kiehl, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Kiehl, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Flächendesinfektion, Hygienereiniger, Desinfektionsreiniger, 5L |
| | |
| |