| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-84011370 Herst.-Nr.: 011370 EAN/GTIN: 4011240011370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starmix Bohrfixx ermöglicht Ihnen ein absolut sicheres und staubfreies Arbeiten! Der Bohrstaub Absauger eignet sich dabei für alle gängigen Haushalts- und Industriesauger mit mit einem (Schlauch) Anschluss-Durchmesser von 32 bis 37 mm Starmix Bohrfixx besitzt ein patentiertes 2 Kammer System eine Kammer die den Bohrstaub absaugt und eine zweite die den Bohrfixx an der Wand fixiert durch einen Unterdruck. Sie benötigen keine fremde Hilfe, der Starmix Bohrfixx hält sicher und fest an der Wand. Er hinterlässt keinerlei Bohrstaubrückstände an Tapeten und Wänden! Dieses System eignet sich für Bohrer mit bis zu 14 mm Durchmesser. Der Starmix Bohrfixx eignet sich für nahezu alle Untergründe: Putz, Naturstein, Raufasertapeten, Stein, Holz... . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Bohrstaubabsaugung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bürsten, Treibteller und Zubehör, Starmix, Staubsauger Zubehörset, Staubsauger Zubehör Set, Staubsauger Zubehör, Zubehör für Staubsauger, Bohrstaubabsaugung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 19,03* | € 22,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 17,77* | € 22,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,69* | € 22,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 17,96* | € 22,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 21,77* | € 29,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|