| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8523150K Herst.-Nr.: 23150 EAN/GTIN: 4015544931518 |
| | |
|
| | |
| Latzschürze aus Polyethylen LDPE auf Rolle einfaches Abrollen extrem dehnbar und reißfest Einsatzbereich: ideal für Vor- und Reinigungsarbeiten lebensmittelecht Breite: 70 cm Länge: 117 cm Materialstärke: 16 my Weitere Informationen: | | Material: | PE - LD | Größe: | 700 mm x 1170 mm | Schutzklasse: | ohne | Einsatz in: | Lebensmittelbereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lebensmittel-Schürze, Lebensmittelhygiene-Schürze, Lebensmittelhygieneschürze, Lebensmittelschürze, latzschürzen weiß, lebensmittel schürze, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einwegüberschuhe, Klipphauben, Ärmelschoner, Seuchenbekämpfung, Einmalkittel, Einwegschuhe, Besucherkittel, Einwegschürzen, Einweghaube, Besuchermantel, Hygienehauben, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,96* | € 13,31* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,54* | € 14,11* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,54* | € 14,11* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 48,61* | € 63,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,04861* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|