| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8527804KP Herst.-Nr.: 27804_PKG EAN/GTIN: 4015544278040 |
| | |
|
| | |
| sehr dichte, verklebte Nähte mikroporöses Vlies mit Polypropylen-Film und spezieller Funktionsmembran Barriere gegen infektiöse und biologische Gefahren CAT 3, CE 0624 PSA VO EU 2016-425, EN 13034 Typ 6B EN 13982-1 Typ 5B, EN 14605 Typ 4B, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5, EN 14325, EN 13688 atmungsaktiv, antistatisch, wasserdicht Einsatzbereich: ideal für die Autoindustrie, Asbestver- arbeitung, Chemikalienschutz, medizinischer Bereich Weitere Informationen: | | Material: | mikroporöses Vlies mit Polypropylen | Größe: | XXL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 3 / EN 13982 / EN 13034 / EN 14605 / EN 14126 | Typ: | 4B / 5B / 6B |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, ersatzkapuze weiß, kapuze, chemieschutz-overall xxl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einmaloverall, Einmalanzug, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einweganzug, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, Virenschutzanzug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,56* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 5,66* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,84* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,71* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|