| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854115K Herst.-Nr.: 4115 EAN/GTIN: 5703538966026 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimialen Schutz. Auch geeignet für un- sterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Material: Zellstoff 175g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor- basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| |