| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8547844 Herst.-Nr.: DSX7.560BR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertigen DuraStripe Bänder von Ergomat zur Fußboden- markierung zeichnen sich durch Ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie Ermöglichen das deutliche und dauerhafte Markieren verschiedener Arbeitsbereiche (z.B. Trennung Fußgänger von Verkehrs- und Transportwegen. Der kraftvolle Kautschuk- Kleber hält selbst bei starker Belastung und unebenen Böden. Es wurde beim Auftragen vom Kleber ein Abstand zum Rand gelassen Das Band kann somit leichter befahren werden. DuraStripe X-treme durch seine Stärke von 0,76 mm besonders robust. Die glatte Oberfläche erleichtert das Reinigen enorm. Die Kanten sind leicht abgeschrägt, was die Stolpergefahr verringert. DuraStripe X-treme ist in 11 Standardfarben erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Breite: | 75 mm | Länge: | 60 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ergomat bodenmarkierungsband, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Ergomat, Klebeband, Fixierband, Kreppband, Klebetape, Klebestreifen, Klebefilm, Tesastreifen, Tesaband, Tape, Gaffa, Advance Tape, Gaffatape, Bodenmarkierung, Fußbodentape, Markiertape, Signaltape, DS Band, Farb Tape |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |