| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85871907 Herst.-Nr.: 87-190-/7.5-8 EAN/GTIN: 0076490469115 |
| | |
|
| | |
| Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum. Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl. Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Material: | Naturgummilatex | Einsatz als: | Schutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | weitestgehend chemiekalienbeständig | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ansell, Chemikalien Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Küchenhandschuhe, Nitrilhandschuhe, Putzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,70* | € 0,83* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,85* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 0,63* | € 0,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 0,63* | € 0,87* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 1,01* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|