Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Simplehuman Semi Round Treteimer 50 L, schwarz CW1355 mit gedämpft schließendem Deckel aus Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9910011134
Hersteller:
simplehuman
Herst.-Nr.:
10011134
EAN/GTIN:
0838810011134
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Der halbrunder Treteimer hat eine platzsparende Form damit er an der Wand aufgestellt werden kann und somit aus dem Weg. Das große Volumen ist ideal für große Haushalte. Das robuste Stahlpedal ist langlebig und unsere patentierte lid shox Technologie steuert die Bewegung des Deckels, damit er sich langsam und leise schließt - bei jedem Mal! Der Schiebeverschluss stellt sicher, dass der Müll im Eimer bleibt und Haustiere sowie neugierige Kinder draußen bleiben Müllbeutelcode P.
Weitere Informationen:
Form:
halbrund
Inhalt:
bis 50 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Treteimer
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer 50 liter verzinkt
,
tret-abfalleimer 50l
,
tret abfalleimer
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
Simplehuman
,
Abfalltreteimer
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Papierkörbe
,
Abfallkorb
,
Abfalltonne
,
Abfallsammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 71,75*
€ 96,32*
Lager 328
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 74,52*
€ 100,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman CW1319 6 l andere Kunststoff Schwarz
simplehuman
838810005645
ab € 22,29*
Ähnlich
simplehuman CW1336 Mülleimer 40 l Rechteckig Kunststoff Schwarz
simplehuman
CW1336
ab € 59,41*
Ähnlich
Rectangular Plastic Step Can, Simplehuman, VB 015286, Schwarz
Vepa Bins
10015286
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen