Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Simplehuman rechteckiger Treteimer 45 L, schwarz CW1371 schwarzer Tritt-Mülleimer aus Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9910015286
Hersteller:
simplehuman
Herst.-Nr.:
CW1371
EAN/GTIN:
0838810015286
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Die patentierte lid shox-Technologie steuert die Bewegung des Deckels, damit er sich langsam und geräuscharm schließt. Weiterhin ist der Deckel abschließbar, damit Haustiere und Kleinkinder ihn nicht so leicht öffnen können. Durch seine schmale Form passt er auch in kleine Räume, ohne zu viel Platz einzunehmen. Der passende Müllbeutel hat Code K und ist unter dem Artikel bei Verbrauchsmaterial verknüpft.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 50 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Treteimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
vepa bins tret-abfalleimer
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer schwarz
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
Simplehuman
,
Abfalltreteimer
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Papierkörbe
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 55,26*
€ 74,20*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,26*
€ 74,20*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,85*
€ 81,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen