Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Orgavente PALACE Lederoptik rund 13 L Mülleimer ohne Deckel, Lederoptik, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99103050
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     103050
EAN/GTIN:
     8033433771461
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Korpus aus pulverbeschichtem Stahl. Kunststoffbezug mit Lederoptik schwarz. Bodenschutzring aus Kunststoff. Edelstahlring glänzend, geeignet zur Beutelfixierung. Ideal für Hotelzimmer.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Verwendung:
Innenbereich
Inhalt:
bis 13 L
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Stahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbOrgavente, Palace
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.