Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99114861 Herst.-Nr.: 55114861 EAN/GTIN: 8710755114861 |
| |
|
| | |
| Treteimer mit herausnehmbaren Inneneimer aus Kunststoff. Die einzigartige Soft-Verschlusstechnik lässt den Deckel sanft und ruhig schließen. Ausgerüstet mit rutschfester Unterseite, die den Boden schützt und dafür sorgt, dass der Treteimer stabil ist. Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 40 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | metallic grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 l, tretabfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Brabantia, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,79* | € 178,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,43* | € 180,33* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 150,34* | € 197,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|