| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-992081 Herst.-Nr.: 2081 EAN/GTIN: 4030695020812 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygienisch, mit dem Ellbogen bedienbarer Hubmechanismus. Spender im Lieferumfang enthalten. Korpus gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Schloss, für eine diebstahl- sichere Aufbewahrung des Desinfektionsmittel. Ausgelegt für alle Euroflaschen bis 500 ml. Zur variablen Aufstellung im Innenbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Desinfektionssäule mit Spender | Spenderart: | Armhebel | Volumen Spender: | 500 ml | Tropfschale: | ohne Tropfschale | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, dosierspender 500 ml, dosierspender, dosierpumpe für flaschen 500 ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, VAR, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 220,99* | € 285,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 271,30* | € 344,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 357,76* | € 451,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|