| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9924411496 Herst.-Nr.: 24411496 EAN/GTIN: 8717624411496 |
| |
|
| | |
| Abfallsack mit Perforierung und Verschlussstreifen. Maße der Müllsäcke: ca. 1250 + 2x425 x 2100 mm Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Gewerbe und Industrie | Inhalt: | über 1000 L | Stärke: | stark | Farbe: | transparent | Maße: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Knapsack, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, vebine, 1400L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 65,56* | € 87,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 65,56* | € 87,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Säcke (ab € 3,278* pro Sack) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|