Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Standascher VAR SG 115 Abfallsammler Standsäule antik-silber aus Aluminium, attraktive Optik durch eine dezente Prägung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-9928558
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
28558
EAN/GTIN:
4030695285587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Gefertigt aus Aluminium A1Mg1 mit einer unempfindlichen Oberfläche. Meerwasserbeständig. Attraktive Optik durch eine dezente Prägung Qpg 20-50. Mit Schloss 1 Schlüssel und selbstschließender Einwurfklappe. Ausgerüstet mit zwei getrennten Inneneinsätzen für Asche, Inhalt ca. 2 Liter und für Abfall, Inhalt ca. 5 Liter. Mit Bodenplatte (für eine standfeste Montage, zum Aufdübeln). Lieferung inkl. Montagematerial und Piktogramm-Aufklebern.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
antik-silber
flammenh:
emmend: ja
Bodenverankerung:
mit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Standascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
var standascher silber
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter bodenmontage
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
VAR
,
Aschenbecher
,
Ascher
,
Standaschenbecher für draußen
,
Aschenbecher für draußen
,
Abfallbox
,
Müllbehälter
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Papierkorb
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,17*
€ 438,94*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 524,49*
Lager 711
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 527,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 434,49*
€ 539,62*
Lager 9428
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 544,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,42*
€ 647,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Paco', Ohne Ascher, zur Wandmontage, ohne Werbeflächen
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,55*
Ähnlich
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, elfenbein RAL 1015.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,35*
Ähnlich
Kombi-Ascher H910xB395xT395mm weiß quad.Stahlbl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 177,65*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, rot RAL 3000 | EA5660
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,75*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Benita', zur Wandmontage, elfenbein
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,90*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Bernado', weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 105,94*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Sancia', antik-silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 271,89*
Ähnlich
Standascher D200xH660mm rot m.Einwurföffnung Stahlbl.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 71,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen