Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Abfallbehälter mit offenem Oberteil, 60 L Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9929800608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29800608
EAN/GTIN:
     4891729800608
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Abfallbehälter mit Handgriffen. Aus hochwertigem Kunststoff. Höhe ohne Deckel 440 mm Durchmesser Einwurföffnung 15 cm.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammelbehälter kunststoff, abfalltrenner, wertstoffsammelbehälter 60 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,15*
€ 48,89*
14 Tage
162
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 49,57*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 53,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 55,54*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,94*
€ 61,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 36,24*
Zubehör
Vepa Bins
4891729100609
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.