| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931001293 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31001293 EAN/GTIN: 8713631001293 |
| |
|
| | |
| Runder Papierkorb aus Metall, aus einer Farbe oder mit schwarzem Deckel. Einwurföffnung Ø 11 cm. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt:: | bis 15 L | Farbe: | weiß | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschender papierkorb 15 liter, stahlpapierkorb 15l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 30,01* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,28* | € 33,27* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,89* | € 35,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,35* | € 37,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,15* | € 42,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|