| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931049806 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31049806 EAN/GTIN: 8713631049806 |
| |
|
| | |
| Aussenabfallsammler aus eingespritztem HDPE und rostbeständigen Metallteilen, wodurch der Behälter gegen Verrostung, Frost, Hitze und viele chemische Substanzen Stand hält. Der Deckel schützt gegen Regen und verhindert den Einwurf großen Mülls. Ausgestattet mit einer Edelstahlplatte am Rand zum Zigarettenausdrücken. Einfache und saubere Entleerung mittels Dreikantschloß im Deckel. Zur Wand- oder Pfahlmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | mit Dach | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | ohne | Material: | Kunststoff | Farbe: | blau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,66* | € 114,11* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,89* | € 114,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,34* | € 116,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|