Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Leafield Mini Envirobin 55 L Grau Recycling mit Beutelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931063741
Hersteller:
     Leafield
Herst.-Nr.:
     31063741
EAN/GTIN:
     8713631063741
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster aber stilvoller Slim-Line Container aus UV-Bes tändiges Drehgegossenes Medium Dichte Polyäthylen MDPE. Verschiedene doppelwandige Deckel für Abfalltrennung optional verfügbar (separat bestellen). Geeignet für s eparate Verwendung oder als Sammlung in einem Recycling Anlage. Die Envirobin Container sind ausgestattet mit einem diskreten Beutelhaltersystem das garantiert, dass der Beutel nicht sichbar ist und innerhalb des Behälte rs bleibt.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
1-fach
Inhalt::
bis 55 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Leafield, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 187,08*
Lager 9428
1
€ 5,00*
ab € 141,11*
€ 187,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 139,26*
€ 195,67*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,71*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 42,47*
Zubehör
Vepa Bins
31063857
ab € 79,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.