Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Tumble Deluxe 110 L matt Edelstahl mit Schwingdeckel, feuerfest mit Metallinneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931666577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31666577
EAN/GTIN:
     8713631666577
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Formschöner Abfallbehälter aus gebürstetem Edelstahl mit flammenlöschendem Schwingdeckel. Der Deckel ist einfach ab zu nehmen, wodurch der Innenbehälter aus Aluminium einfach geleert werden kann.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 110 L
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, schwingdeckeleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, schwingdeckeleimer silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,64*
€ 690,38*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,71*
€ 710,68*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 660,26*
€ 825,03*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,64*
€ 832,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,35*
€ 781,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378645
ab € 56,78*
Ähnlich
simplehuman
CW1442
ab € 159,32*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 112,30*
Ähnlich
simplehuman
CW1830
ab € 157,70*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 325,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 311,28*
Ähnlich
Vepa Bins
31049141
ab € 65,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.