Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Open Top Schwarz aus pulverbeschichtetem Stahl mit Metallinneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931667819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31667819
EAN/GTIN:
     8713631667819
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Stilvoller Abfalleimer aus pulverbeschichtetem Stahl mit offenem Deckel. Ausgestattet mit verzinktem Inneneimer und Müllbeutelhalter. Alle Edelstahl-Teile mit Fingerabdruck- Schutz.
Weitere Informationen:
Art:
teilgeschlossen
Inhalt:
bis 60 L
Inneneim:
er: 1-fach
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz 60 liter, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.