| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-9938144516 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2025 EAN/GTIN: 5703538144516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fahrbarer Abfallsackhalter mit Deckel. Ideal für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen & Kitchenetten, Büros, uvm. Alle Metallunterteile sind aus verzinktem und zusätzlich pulverlackiertem stahl gefertigt oder vollständig aus Edelstahl. Stabile Rahmenkonstruktion mit leisen, kugelgelagerten und abdruckfreien Lenkrollen, davon 2 mit Bremse. sackhalterbügel für eine perfekte Halterung und ein einfaches Wechseln des Beutels. Der Deckel ist mit einer Sanft-schließ-Mechanik ausgeführt. Glatte Oberflächen für einfache Reinigung. Auch verfügbar als offener Sackhalter (Bestellnr.: 9938144394) und Sackhalter mit Fußpedalbetätigung (Bestellnr.: 9938144950). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt:: | bis 40 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer weiß 40 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler, vebine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,08* | € 130,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,05* | € 131,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 115,19* | € 152,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 123,45* | € 163,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 155,57* | € 203,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|