Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Ampri Overall PP weiss Gr. S Einwegoverall weiss Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-994550S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05160-W-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der Ampri Schutzanzug ist ein weißer Einwegoverall, der aus Polypropylen besteht. Des weiteren besitzt der Schutzanzug Gr.S einen Gummizug an den Bein- und Armabschluß. Der Einwegoverall hat außerdem noch eine Kapuze und einen Reißverschluss. Einsatz findet der Schutzanzug im Industriebereich.
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
S
Farbe:
weiß
Normen:
PSA CAT 1
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, pp einwegoverall weiß s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.