Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Ampri Overall PP weiss Gr. S Karton 50 Stück, Einwegoverall weiss Gr.S


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-994550SK
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05160-W-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der Ampri Schutzanzug ist ein weißer Einwegoverall, der aus Polypropylen besteht. Des weiteren besitzt der Schutzanzug Gr.S einen Gummizug an den Bein- und Armabschluß. Der Einwegoverall hat außerdem noch eine Kapuze und einen Reißverschluss. Einsatz findet der Schutzanzug im Industriebereich. Sie erhalten bei diesem Angebot 50 Stück im Karton, einzeln Unterverpackt.
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
S
Farbe:
weiß
Normen:
PSA CAT 1
Typ:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, pp einwegoverall weiß s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,3914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 90,20*
€ 107,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,03*
€ 105,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 84,58*
€ 100,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 82,19*
€ 97,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,57*
€ 82,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.