Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer Orgavente Contimobile fahrbar 110 L grün Abfallbehälter mit Deckel und Fußpedal, HACCP konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99601048
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     601048
EAN/GTIN:
     8033433778514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Der Behälter besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und verfügt über einen Deckel mit großzügiger Öffnung. Für eine verbesserte Mülltrennung ist der Abfallsammler auch mit unterschiedlich farbigen Deckeln erhältlich. Ein Gummiring sorgt für einen sicheren Halt des Müllbeutels und durch die zwei Gummiräder ist der Behälter leicht zu handhaben. Das breite Fußpedal ist HACCP gerecht und sorgt für eine Berührungslose Bedienung.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
universell
Inhalt:
bis 110 L
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer grün, tret abfalleimer, tretabfalleimer 110l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler, Contimobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.